曜日別特売

アンギュラSUSベアリング

アンギュラSUSベアリング - SMT(南海精工所)アンギュラSUSベアリング - SMT(南海精工所)アンギュラSUSベアリング - SMT(南海精工所)

複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。

材質(内外輪) SUS440C、(ボール )SUS440C、(保持器) SUS304、(シールド )SUS304、(シール) ニトリルゴム精度JISO級潤滑油耐熱グリーズ軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列内容量1個
全21種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
基本定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964655SS5200103014.30.63800
13,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964664SS5200-2RS103014.30.63800
14,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964673SS5200ZZ103014.30.63800
14,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964689SS5201123215.90.65050
14,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964698SS5201-2RS123215.90.65050
15,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964707SS5201ZZ123215.90.65050
15,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964716SS5202153515.90.66060
15,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964725SS5202-2RS153515.90.66060
16,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964734SS5202ZZ153515.90.66060
16,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60964743SS5203174017.50.67900
17,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964759SS5203-2RS174017.50.67900
18,100
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
60964768SS5203ZZ174017.50.67900
18,100
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
60964777SS5204204720.6112100
21,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964786SS5204-2RS204720.6112100
22,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964795SS5204ZZ204720.6112100
22,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964804SS5205255220.6114300
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964813SS5205-2RS255220.6114300
26,400
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
60964829SS5205ZZ255220.6114300
26,400
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964838SS5206306223.8117600
38,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964847SS5206-2RS306223.8117600
40,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964856SS5206ZZ306223.8117600
40,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする