曜日別特売

グリースレスSUSベアリング

グリースレスSUSベアリング - SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリング - SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリング - SMT(南海精工所)

グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。
低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。

材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965294SS62002RSC4TC2SS62002RSC4TC2313090.6
10,100
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965303SS6200C4TC2SS6200C4TC2313090.6
9,550
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965319SS6200ZZC4TC2SS6200ZZC4TC2313090.6
10,100
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965328SS62012RSC4TC2SS62012RSC4TC23632100.6
10,600
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965337SS6201C4TC2SS6201C4TC23632100.6
9,980
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965346SS6201ZZC4TC2SS6201ZZC4TC23632100.6
10,600
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965355SS62022RSC4TC2SS62022RSC4TC24535110.6
11,200
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965364SS6202C4TC2SS6202C4TC24535110.6
10,600
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965373SS6202ZZC4TC2SS6202ZZC4TC24535110.6
11,200
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965389SS62032RSC4TC2SS62032RSC4TC26340120.6
12,600
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965398SS6203C4TC2SS6203C4TC26340120.6
12,000
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965407SS6203ZZC4TC2SS6203ZZC4TC26340120.6
12,600
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965416SS62042RSC4TC2SS62042RSC4TC210147141.0
15,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
60965425SS6204C4TC2SS6204C4TC210147141.0
14,000
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965434SS6204ZZC4TC2SS6204ZZC4TC210147141.0
15,100
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965443SS62052RSC4TC2SS62052RSC4TC212752151.0
17,500
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965459SS6205C4TC2SS6205C4TC212752151.0
16,400
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965468SS6205ZZC4TC2SS6205ZZC4TC212752151.0
17,500
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965477SS62062RSC4TC2SS62062RSC4TC219262161.0
27,200
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965486SS6206C4TC2SS6206C4TC219262161.0
25,600
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965495SS6206ZZC4TC2SS6206ZZC4TC219262161.0
27,200
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
60965504SS62072RSC4TC2SS62072RSC4TC227672171.1
36,300
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965513SS6207C4TC2SS6207C4TC227672171.1
34,700
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965529SS6207ZZC4TC2SS6207ZZC4TC227672171.1
36,300
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965538SS62082RSC4TC2SS62082RSC4TC236480181.1
40,400
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965547SS6208C4TC2SS6208C4TC236480181.1
38,200
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965556SS6208ZZC4TC2SS6208ZZC4TC236480181.1
40,400
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965565SS62092RSC4TC2SS62092RSC4TC240185191.1
55,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965574SS6209C4TC2SS6209C4TC240185191.1
53,500
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965583SS6209ZZC4TC2SS6209ZZC4TC240185191.1
55,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965599SS62102RSC4TC2SS62102RSC4TC245290201.1
60,300
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965608SS6210C4TC2SS6210C4TC245290201.1
58,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965617SS6210ZZC4TC2SS6210ZZC4TC245290201.1
60,300
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965626SS62112RSC4TC2SS62112RSC4TC2584100211.5
108,000
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965635SS6211C4TC2SS6211C4TC2584100211.5
105,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965644SS6211ZZC4TC2SS6211ZZC4TC2584100211.5
108,000
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965653SS62122RSC4TC2SS62122RSC4TC2764110221.5
127,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965669SS6212C4TC2SS6212C4TC2764110221.5
124,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965678SS6212ZZC4TC2SS6212ZZC4TC2764110221.5
127,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965687SS63002RSC4TC2SS63002RSC4TC25235110.6
17,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965696SS6300C4TC2SS6300C4TC25235110.6
15,900
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965705SS6300ZZC4TC2SS6300ZZC4TC25235110.6
17,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965714SS63012RSC4TC2SS63012RSC4TC25937121.0
18,100
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965723SS6301C4TC2SS6301C4TC25937121.0
17,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965739SS6301ZZC4TC2SS6301ZZC4TC25937121.0
18,100
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965748SS63022RSC4TC2SS63022RSC4TC28142131.0
18,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965757SS6302C4TC2SS6302C4TC28142131.0
17,500
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965766SS6302ZZC4TC2SS6302ZZC4TC28142131.0
18,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965775SS63032RSC4TC2SS63032RSC4TC211047141.0
23,200
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
60965784SS6303C4TC2SS6303C4TC211047141.0
21,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする