アンギュラ玉軸受 BNT200形

アンギュラ玉軸受 BNT200形 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
幅B(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60973789BNT205P425521510.6130
28,840
12,690
13,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
60973807BNT203DTP41740240.60.3108
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60973798BNT204P420471410.692
27,300
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする