NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BNT000形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
幅B(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60973816
BNT006/GNP2
30
55
13
1
0.6
110
¥
26,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60973825
BNT005/GNP2
25
47
12
0.6
0.3
67
¥
23,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60973843
BNT001/GNP4
12
28
8
0.3
0.15
20
¥
14,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
60973834
BNT002/GNP2
15
32
9
0.3
0.15
29
¥
18,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方