NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 7400形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
内径(mm)
外径D(Φmm)
外径(mm)
幅B(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974096
7411BDB
-
55
-
140
66
5380
¥
64,080
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974105
7409
45
45
120
120
29
1490
¥
18,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方