曜日別特売

深溝玉軸受 6700形

深溝玉軸受 6700形 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6700形 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6700内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609746836706303740.26
4,020
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
609746996703172340.22.5
1,650
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする