NTN(エヌティーエヌ)
ミニチュア玉軸受 630形
軌道輪形状
ミニチュア玉軸受
ベアリング番台
600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974717
634ZZ/1K
4
16
5
0.3
5.1
¥
520
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60974708
635ZZC3/1K
5
19
6
0.3
8
¥
470
¥
209
¥
230
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方