ミニチュア玉軸受 620形

ミニチュア玉軸受 620形 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60974778629X50ZZCNM/5K92680.620
470
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974787629X50ZZC3/1K92680.620
470
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974796629X50ZZ/2AS92680.620
470
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974805629X50ZZ/1K92680.620
470
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974814629X50Z92680.620
470
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
60974823629X50LLUC3/1K92680.620
530
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974839629X50LLU/2AS92680.620
530
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974848629X50LLU/1K92680.620
530
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974866629X50LLBC3/2AS92680.620
530
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974875629X50LLB/2AS92680.620
530
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974884629X50LLB/1K92680.620
530
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
60974893629X5092680.620
410
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60974909628ZZP5/1K82480.317
1,346
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974918628ZZ/2AS82480.317
450
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
60974927628ZZ/1K82480.317
450
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
60974936628LLU/2AS82480.317
510
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
60974945628LLB/1K82480.317
510
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
60974954627ZZ/5K72270.313
440
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
60974963627ZZ/1K72270.313
440
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974979627Z72270.313
440
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
6097498862772270.313
380
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60975006626ZZ/1K61960.38.1
430
219
241(税込)
当日出荷
60975015626LLU/5K61960.38.1
480
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975024625ZZC3/5K51650.34.8
410
209
230(税込)
当日出荷
60974857629X50LLBC3/5K92680.620
530
269
296(税込)
取扱停止中
返品不可
60974997626ZZC3/1K61960.38.1
430
219
241(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする