NTN(エヌティーエヌ)
ミニチュア玉軸受 600形
軌道輪形状
ミニチュア玉軸受
ベアリング番台
600
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60975033
609JX2ZZC3/1K
9
24
7
0.3
14
¥
450
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60975067
609JX2Z
9
24
7
0.3
14
¥
450
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975076
609JX2LLU/1K
9
24
7
0.3
14
¥
510
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60975094
608ZZ/1K
8
22
7
0.3
12
¥
440
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
60975119
608LLUC3/1K
8
22
7
0.3
12
¥
490
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975128
608LLU/2AS
8
22
7
0.3
12
¥
490
¥
219
¥
241
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60975146
608LLBC3/LP03
8
22
7
0.3
12
¥
640
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975155
608LLBC3/5K
8
22
7
0.3
12
¥
490
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975164
608LLB/5K
8
22
7
0.3
12
¥
490
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975173
608LLB/2AS
8
22
7
0.3
12
¥
490
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975189
608LLB/1K
8
22
7
0.3
12
¥
490
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60975198
607ZZ/2AS
7
19
6
0.3
8
¥
430
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975207
607ZZ/1K
7
19
6
0.3
8
¥
430
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60975216
607LLB/5K
7
19
6
0.3
8
¥
480
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975234
606ZZ/1K
6
17
6
0.3
6
¥
410
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60975243
605Z
5
14
5
0.2
3.5
¥
410
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60975049
609JX2ZZ/5K
9
24
7
0.3
14
¥
450
¥
199
¥
219
(税込)
取扱停止中
返品不可
60975058
609JX2ZZ/2AS
9
24
7
0.3
14
¥
450
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
返品不可
60975103
608LU
8
22
7
0.3
12
¥
490
¥
219
¥
241
(税込)
取扱停止中
返品不可
60975137
608LLBP5/5K
8
22
7
0.3
12
¥
1,368
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
返品不可
60975085
608ZZP5/1K
8
22
7
0.3
12
¥
1,242
取扱い終了
返品不可
60975225
607LB
7
19
6
0.3
8
¥
480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方