曜日別特売

複式スラストアンギュラ玉軸受 562000形

複式スラストアンギュラ玉軸受 562000形 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状複式スラストアンギュラ玉軸受内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60975259562036/GNP5(小径形)180、(大径形)1862801202.11.1(小径形)24700、(大径形)21800
503,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975268562034/GNP5(小径形)170、(大径形)1752601082.11.1(小径形)18500、(大径形)16500
426,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975277562034/GNP4(小径形)170、(大径形)1752601082.11.1(小径形)18500、(大径形)16500
490,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975286562030/GNP5(小径形)150、(大径形)155225902.11.1(小径形)11200、(大径形)10000
321,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975295562022/GNP5(小径形)110、(大径形)1141707221(小径形)5350、(大径形)4900
213,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975304562021/GNP5(小径形)105、(大径形)1091606621(小径形)4190、(大径形)3700
196,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975313562020/GNP5(小径形)100、(大径形)103150601.51(小径形)3320、(大径形)3000
190,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975329562019/GNP5(小径形)95、(大径形)98145601.51(小径形)3180、(大径形)2900
175,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975338562014/GNP5(小径形)70、(大径形)73110481.10.6(小径形)1530、(大径形)1400
130,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする