曜日別特売

複列アンギュラ玉軸受 5300形

複列アンギュラ玉軸受 5300形 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
内径(mm)
外径D(Φmm)
外径(mm)
面取寸法rs(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609753475308SNR404090901.51030
17,280
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
609753565307SNR353580801.5760
13,920
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
609753655307SCZZ/2AS353580801.5760
13,340
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
609753745306SNR303072721.1570
11,664
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする