NTN(エヌティーエヌ)
複列アンギュラ玉軸受 5200形
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
17
20
30
35
40
45
50
55
内径(mm)
選択してください
17
20
30
35
40
45
50
55
外径D(Φmm)
選択してください
40
47
62
72
80
85
90
100
外径(mm)
選択してください
40
47
62
72
80
85
90
100
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
内径(mm)
外径D(Φmm)
外径(mm)
面取寸法rs(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60975383
5211SNR
55
55
100
100
1.5
1010
¥
19,280
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975399
5210SL1
50
50
90
90
1.1
720
¥
22,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975408
5210SCLLD/2AS
50
50
90
90
1.1
720
¥
19,370
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975417
5209SCZZ/2AS
45
45
85
85
1.1
670
¥
15,295
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975426
5208SCLLD/2AS
40
40
80
80
1.1
620
¥
15,080
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975435
5207SCZZ/2AS
35
35
72
72
1.1
460
¥
10,672
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975444
5206SZZ/2AS
30
30
62
62
1
300
¥
8,533
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975453
5206SCZZ/2AS
30
30
62
62
1
300
¥
8,533
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60975469
5206CZZ/2AS
30
30
62
62
1
300
¥
8,533
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
60975478
5204SCZZ/2AS
20
20
47
47
1
160
¥
5,877
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60975487
5204SCLLD/2AS
20
20
47
47
1
160
¥
6,643
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
60975496
5203SCZZ/2AS
17
17
40
40
0.6
100
¥
5,325
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60975505
5203SCLLD/2AS
17
17
40
40
0.6
100
¥
6,019
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方