曜日別特売

複列アンギュラ玉軸受 3200形

複列アンギュラ玉軸受 3200形 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
内径(mm)
外径D(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609765033217S8585150150
102,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
609765193207SC335357272
11,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
609765283206SC330306262
9,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
609765553204SC320204747
7,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
609765733202SC315153535
6,900
3,036
3,340(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする