NTN(エヌティーエヌ)
自動調心玉軸受 2300形
軌道輪形状
自動調心玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60978113
2318SC3
90
190
64
3
7750
¥
89,920
¥
39,565
¥
43,522
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60978129
2316SL1C3
80
170
58
2.1
5630
¥
78,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60978436
2312SL1
60
130
46
2.1
2580
¥
29,200
¥
12,848
¥
14,133
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方