自動調心玉軸受 2200形

自動調心玉軸受 2200形 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状自動調心玉軸受内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609795742220SC3100180462.14710
57,170
25,155
27,671(税込)
8日以内出荷
返品不可
609796532218SC3901604023220
36,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
609796692213SC365120311.51500
13,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
609796782205SC32552181160
3,650
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする