NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
178
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60990239
6200ZZC3/2AS
10
30
9
0.6
32
¥
630
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990257
6200LLBC2/2AS
10
30
9
0.6
32
¥
720
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990266
6200LLBC3/2AS
10
30
9
0.6
32
¥
680
¥
300
¥
330
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990275
6200LLB/LP03
10
30
9
0.6
32
¥
910
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60990284
6200LLU/2AS
10
30
9
0.6
32
¥
720
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990336
6201ZZCM/2AS
12
32
10
0.6
37
¥
680
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990345
6201ZZC2/5K
12
32
10
0.6
37
¥
680
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990354
6201ZZC4/4M
12
32
10
0.6
37
¥
680
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990363
6201LLB/2AS
12
32
10
0.6(最小)
37
¥
770
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60990379
6201LLU/2AS
12
32
10
0.6
37
¥
770
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990388
6201LLUCM/2AS
12
32
10
0.6
37
¥
770
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990406
6202JR2C3
15
35
11
0.6
45
¥
650
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990449
6202ZZC3/5C
15
35
11
0.6
45
¥
750
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990458
6202LLB/2AS
15
35
11
0.6
45
¥
850
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990467
6202LLBCM/2M
15
35
11
0.6
45
¥
850
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990476
6202LLU/2AS
15
35
11
0.6
45
¥
850
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60990485
6202LLUP5/2AS
15
35
11
0.6
45
¥
2,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990519
6203ZZCM/1K
17
40
12
0.6
66
¥
870
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60990528
6203ZZCM/L448
17
40
12
0.6
66
¥
870
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990537
6203ZZC3/2AS
17
40
12
0.6
66
¥
870
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990546
6203ZZNR/5K
17
40
12
0.6
66
¥
1,030
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990555
6203LLB/2AS
17
40
12
0.6
66
¥
990
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990564
6203LLBCM/2M
17
40
12
0.6
66
¥
990
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990589
6204L1C3
20
47
14
1
106
¥
1,290
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
60990598
6204C2P5
20
47
14
1
106
¥
2,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
60990616
6204ZZCM/2AS
20
47
14
1
106
¥
990
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990625
6204ZZC4/4M
20
47
14
1
106
¥
990
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990634
6204ZZC4/5S
20
47
14
1
106
¥
990
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990643
6204ZZP5/2AS
20
47
14
1
106
¥
2,970
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60990659
6204LLB/2AS
20
47
14
1
106
¥
1,120
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990668
6204LLBCM/2M
20
47
14
1
106
¥
1,120
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990677
6204LLUC3/LP03
20
47
14
1
106
¥
1,380
¥
608
¥
669
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
60990686
62/22ZZ/2AS
22
50
14
1
117
¥
1,310
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
60990695
62/22LLB/2AS
22
50
14
1
117
¥
1,480
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990704
62/22LLU/2AS
22
50
14
1
117
¥
1,480
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60990729
6205ZZCM/1K
25
52
15
1
128
¥
1,160
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990738
6205ZZCM/L448
25
52
15
1
128
¥
1,160
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990756
6205ZZNRC3/2AS
25
52
15
1
128
¥
1,360
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990765
6205LLB/2AS
25
52
15
1
128
¥
1,310
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990774
6205LLBCM/L448
25
52
15
1
128
¥
1,310
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990783
EC-6205LLBC3/5K
25
52
15
1
122
¥
1,930
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990799
6205LUZC4/2AS
25
52
15
1
128
¥
1,465
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60990808
6205LLU/2AS
25
52
15
1
128
¥
1,310
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990817
6205LLUC3/2AS
25
52
15
1
128
¥
1,310
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990826
6205LLUNR/2AS
25
52
15
1
128
¥
1,515
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60990835
62/28ZZ/2AS
28
58
16
1
171
¥
1,730
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60990853
6206D2
30
62
16
1
199
¥
3,040
¥
1,338
¥
1,472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990878
6206ZZCM/1K
30
62
16
1
199
¥
1,530
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990887
6206ZZCM/2AS
30
62
16
1
199
¥
1,530
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60990905
6206ZZC3/2AS
30
62
16
1
199
¥
1,530
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方