NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300形
(1件のレビュー)
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
全146種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
外径D(Φmm)
選択してください
35
37
42
47
52
56
62
68
72
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
225
240
260
280
300
320
340
360
幅B(mm)
選択してください
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
50
55
58
62
65
68
72
面取寸法r(mm)
選択してください
0.5
0.6
1
1.1
1.1(最小)
1.5
2
2.1
3
4
146種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60992138
6300ZZ/2AS
10
35
11
0.6
53
¥
900
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992147
6300ZZNR/2AS
10
35
11
0.6
53
¥
1,050
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992156
6300LLU/2AS
10
35
11
0.6
53
¥
1,010
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992174
6301ZZNR/2AS
12
37
12
1
60
¥
1,110
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992183
6301LLB/2AS
12
37
12
1
60
¥
1,070
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992199
6301LLBNR/2AS
12
37
12
1
60
¥
1,230
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992208
6301LLU/2AS
12
37
12
1
60
¥
1,070
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992217
6301LLUC3/2AS
12
37
12
1
60
¥
1,070
¥
489
¥
538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
60992226
6302ZZ/2AS
15
42
13
1
82
¥
970
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992235
6302ZZC3/L448
15
42
13
1
82
¥
970
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992244
6302LLBCM/2M
15
42
13
1
82
¥
1,070
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992253
6302LLB/LP03
15
42
13
1
82
¥
1,440
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60992269
6302LLU/2AS
15
42
13
1
82
¥
1,090
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992278
6302LLUNR/2AS
15
42
13
1
82
¥
1,260
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992287
6302LLU/LP03
15
42
13
1
82
¥
1,440
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992296
6303ZZ/2AS
17
47
14
1
115
¥
1,170
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992305
6303ZZCM/2AS
17
47
14
1
115
¥
1,170
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992314
6303ZZC3/2AS
17
47
14
1
115
¥
1,170
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992339
6303ZZNR/2AS
17
47
14
1
115
¥
1,380
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992357
6303LLB/2AS
17
47
14
1
115
¥
1,330
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992366
6303LLBCM/2M
17
47
14
1
115
¥
1,290
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992375
6303LLBNR/2AS
17
47
14
1
115
¥
1,530
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992384
6303LUZC4/2AS
17
47
14
1
115
¥
1,479
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992393
6303LLU/2AS
17
47
14
1
115
¥
1,330
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992409
6304C3P5
20
52
15
1.1
144
¥
3,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
60992418
6304ZZ/2AS
20
52
15
1.1
144
¥
1,350
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992427
6304ZZCM/L448
20
52
15
1.1
144
¥
1,350
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992436
6304ZZC3/7N
20
52
15
1.1
144
¥
1,310
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992445
6304LLB/2AS
20
52
15
1.1
144
¥
1,520
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992454
63/22ZZ/2AS
22
56
16
1.1(最小)
176
¥
1,930
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992463
63/22LLU/2AS
22
56
16
1.1(最小)
176
¥
2,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992479
63/22LLUC3/2AS
22
56
16
1.1(最小)
176
¥
2,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992488
6305L1P5
25
62
17
1.1
232
¥
5,738
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992497
6305ZZ/2AS
25
62
17
1.1
232
¥
1,740
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992506
6305ZZCM/1K
25
62
17
1.1
232
¥
1,740
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992515
6305ZZC3/2AS
25
62
17
1.1
232
¥
1,740
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992524
6305LLU/2AS
25
62
17
1.1
232
¥
1,960
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992533
63/28ZZ/2AS
28
68
18
1.1(最小)
284
¥
2,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60992549
6306ZZ/2AS
30
72
19
1.1
360
¥
2,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992558
6306ZZCM/2AS
30
72
19
1.1
360
¥
2,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992567
6306ZZC3/2AS
30
72
19
1.1
360
¥
2,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992576
6306ZZP5/2AS
30
72
19
1.1
360
¥
6,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992585
6306LLB/2AS
30
72
19
1.1
360
¥
2,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992594
6306LLBC3/2AS
30
72
19
1.1
360
¥
2,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992603
6306LLU/2AS
30
72
19
1.1
360
¥
2,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992619
6306LLUC3/2AS
30
72
19
1.1
360
¥
2,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992628
63/32LLU/2AS
32
75
20
0.5
382
¥
3,760
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60992637
6307ZNR
35
80
21
1.5
457
¥
3,540
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992646
6307ZZ/2AS
35
80
21
1.5
457
¥
3,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60992664
6307ZZC2/2AS
35
80
21
1.5
457
¥
3,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方