NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6800形
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
内容量
1個
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60993854
6800ZZ/5K
10
19
5
0.3(最小)
5
¥
1,290
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60993863
6800LLB/5K
10
19
5
0.3(最小)
5
¥
1,460
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60993888
6800LLU/5K
10
19
5
0.3(最小)
5
¥
1,460
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60993897
6800LLUCM/5K
10
19
5
0.3(最小)
5
¥
1,460
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60993915
6800LLU/LP03
10
19
5
0.3(最小)
5
¥
1,900
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60993924
6801ZZ/5K
12
21
5
0.3
6
¥
1,310
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60993933
6801LLB/5K
12
21
5
0.3
6
¥
1,480
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60993949
6801LLU/2AS
12
21
5
0.3
6
¥
1,480
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60993958
6801LLU/5K
12
21
5
0.3
6
¥
1,480
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60993967
6802ZZP5/2AS
15
24
5
0.3
7
¥
4,416
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60993976
6802LLB/5K
15
24
5
0.3
7
¥
1,660
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60993994
6803LLB/5K
17
26
5
0.3
8
¥
1,740
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994003
6803LLU/5K
17
26
5
0.3
8
¥
1,740
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994019
6804JRZC3
20
32
7
0.3
19
¥
1,590
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994028
6804JRLLB/5K
20
32
7
0.3
19
¥
1,790
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994046
6805JRLLB/LP03
25
37
7
0.3
22
¥
2,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994055
6805JRLLU/5K
25
37
7
0.3
22
¥
1,990
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994064
6806JRLLB/2AS
30
42
7
0.3
26
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994073
6806JRLLB/5K
30
42
7
0.3
26
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60994089
6806JRLLU/5K
30
42
7
0.3
26
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994098
6807JRZZ/5K
35
47
7
0.3
29
¥
2,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994107
6807JRLLU/LP03
35
47
7
0.3
29
¥
3,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994116
6808JRLLB/5K
40
52
7
0.3
33
¥
3,380
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994125
6810JRLLB/5K
50
65
7
0.3(最小)
52
¥
4,760
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994134
6811JRZZ/5K
55
72
9
0.3(最小)
83
¥
4,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994143
6811JRZZ/LP03
55
72
9
0.3(最小)
83
¥
6,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994159
6811JRLLB/5K
55
72
9
0.3(最小)
83
¥
5,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994168
6811JRLLU/5K
55
72
9
0.3(最小)
83
¥
5,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994177
6812ZZ/2AS
60
78
10
0.3
106
¥
5,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994186
6812ZZ/5K
60
78
10
0.3
106
¥
5,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994195
6812LLB/5K
60
78
10
0.3
106
¥
6,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994204
6813LLB/5K
65
85
10
0.6
128
¥
7,790
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994213
6813LLU/5K
65
85
10
0.6
128
¥
7,790
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994229
6814CM
70
90
10
0.6
137
¥
6,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994238
6814ZZ/2AS
70
90
10
0.6
137
¥
7,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994247
6814ZZ/5K
70
90
10
0.6
137
¥
7,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994256
6814LLU/5K
70
90
10
0.6
137
¥
8,760
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994265
6815C3
75
95
10
0.6
145
¥
7,810
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994274
6815LLU/5K
75
95
10
0.6
145
¥
10,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994283
6816ZZ/5K
80
100
10
0.6
154
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994299
6817ZZ/2AS
85
110
13
1
270
¥
13,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60994308
6817ZZ/5K
85
110
13
1
270
¥
13,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994317
6817LLB/5K
85
110
13
1
270
¥
15,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994326
6817LLU/5K
85
110
13
1
270
¥
15,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994335
6818LLB/5K
90
115
13
1
285
¥
17,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994344
6818LLU/2AS
90
115
13
1
285
¥
17,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994353
6818LLU/5K
90
115
13
1
285
¥
17,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994369
6819ZZ/5K
95
120
13
1
300
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994378
6819LLB/2AS
95
120
13
1
300
¥
20,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60994387
6820ZZ/5K
100
125
13
1
313
¥
20,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方