曜日別特売

アンギュラ玉軸受 7000形

アンギュラ玉軸受 7000形 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000形 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000形 - NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000形 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
内径(mm)
外径D(Φmm)
外径(mm)
幅B(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609952977000DF10102626-0.30.1546
3,980
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
609953157001DF/GN12122828-0.30.1550
4,060
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
609953497001DT12122828-0.30.1550
4,060
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
609953857002DB/GL15153232-0.30.1570
4,630
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
609954287004DB/GM20204242-0.60.3160
5,450
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
609954377004L1DF/GM20204242-0.60.3160
8,180
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
609955867012DB/GN60609595-1.10.6956
17,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
609955957012DB/GL60609595-1.10.6956
17,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
609956997016DB/GL8080125125-1.10.61988
32,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
609957877020DB/GL100100150150-1.512940
85,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60995805702211011017017028212300
53,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
609958147022DB110110170170-214600
128,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
609958237024DB/GL120120180180-214940
145,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
609958397024DF/GNP5120120180180-214940
257,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
609958847028DB140140210210-217920
212,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
609958937028DB/GL130140200210-217920
212,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
609959097028DB/GN130140200210-217920
212,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
609959187030DB150150225225-2.11.19640
286,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
609959277030CDB/GNP5150150225225-2.11.19640
508,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
609959367032DB160160240240-2.11.111920
319,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
609959457036DF180180280280-2.11.120800
448,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
609956747014DB/GL7070110110-1.10.61410
24,200
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
609957267018B9090140140241.511350
17,900
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする