鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。
高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。
また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90内容量1箱(10個)
全38種類を絞り込む
内接円(mm)
ブレーカ
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円(mm)
ブレーカ
切削領域
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60997738SNMG120404-LP MC611512.7LP軽切削0.44.76
12,100
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
60997747SNMG120408-LP MC611512.7LP軽切削0.84.76
12,100
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
60997756SNMG120412-LP MC611512.7LP軽切削1.24.76
12,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
60997765SNMG120408-SH MC611512.7SH軽切削0.84.76
12,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
60997774SNMG120408-SA MC611512.7SA軽切削0.84.76
12,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60997783SNMG120404-MP MC611512.7MP中切削0.44.76
12,100
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
60997799SNMG120408-MP MC611512.7MP中切削0.84.76
12,100
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
60997808SNMG120412-MP MC611512.7MP中切削1.24.76
12,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
60997817SNMG120404-MA MC611512.7MA中切削0.44.76
12,100
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
60997826SNMG120408-MA MC611512.7MA中切削0.84.76
12,100
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
60997835SNMG120412-MA MC611512.7MA中切削1.24.76
12,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60997844SNMG150608-MA MC611515.875MA中切削0.86.35
25,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60997853SNMG150612-MA MC611515.875MA中切削1.26.35
25,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60997869SNMG190612-MA MC611519.05MA中切削1.26.35
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60997878SNMG190616-MA MC611519.05MA中切削1.66.35
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60997887SNMG120408-MH MC611512.7MH中切削0.84.76
12,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60997896SNMG120412-MH MC611512.7MH中切削1.24.76
12,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60997905SNMG190612-MH MC611519.05MH中切削1.26.35
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60997914SNMG190616-MH MC611519.05MH中切削1.66.35
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60997923SNMG120404 MC611512.7無記号中切削0.44.76
12,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60997939SNMG120408 MC611512.7無記号中切削0.84.76
12,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60997948SNMG120412 MC611512.7無記号中切削1.24.76
12,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
60997957SNMG150612 MC611515.875無記号中切削1.26.35
25,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60997966SNMG190612 MC611519.05無記号中切削1.26.35
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60997975SNMG190616 MC611519.05無記号中切削1.66.35
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60997984SNMG120408-RP MC611512.7RP荒切削0.84.76
12,100
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
60997993SNMG120412-RP MC611512.7RP荒切削1.24.76
12,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998009SNMG120416-RP MC611512.7RP荒切削1.64.76
12,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998018SNMG150612-RP MC611515.875RP荒切削1.26.35
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998027SNMG150616-RP MC611515.875RP荒切削1.66.35
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998036SNMG190612-RP MC611519.05RP荒切削1.26.35
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998045SNMG190616-RP MC611519.05RP荒切削1.66.35
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998054SNMG120408-GH MC611512.7GH荒切削0.84.76
12,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998063SNMG120412-GH MC611512.7GH荒切削1.24.76
12,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998079SNMG120416-GH MC611512.7GH荒切削1.64.76
12,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998088SNMG150612-GH MC611515.875GH荒切削1.26.35
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998097SNMG190612-GH MC611519.05GH荒切削1.26.35
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998106SNMG190616-GH MC611519.05GH荒切削1.66.35
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする