曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。
高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。
また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形35°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)9.525穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)3.81頂角(°)35内容量1箱(10個)
全14種類を絞り込む
ブレーカ
コーナー半径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーカ
切削領域
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60998605VNMG160404-LP MC6115LP軽切削0.4
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998614VNMG160408-LP MC6115LP軽切削0.8
15,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
60998623VNMG160404-SH MC6115SH軽切削0.4
15,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998639VNMG160408-SH MC6115SH軽切削0.8
15,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998648VNMG160404-MP MC6115MP中切削0.4
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998657VNMG160408-MP MC6115MP中切削0.8
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998666VNMG160412-MP MC6115MP中切削1.2
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998675VNMG160404-MA MC6115MA中切削0.4
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998684VNMG160408-MA MC6115MA中切削0.8
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998693VNMG160404-MH MC6115MH中切削0.4
15,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998709VNMG160408-MH MC6115MH中切削0.8
15,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998718VNMG160404 MC6115無記号中切削0.4
15,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998727VNMG160408 MC6115無記号中切削0.8
15,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998736VNMG160412 MC6115無記号中切削1.2
15,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする