エンジニアクリアバッグ リュックタイプ
取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。
背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。
中身が確認しやすいクリアタイプです。
中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに。
トラスコ品番160-7214
幅(mm)300
色クリア
高さ(mm)420
質量(g)530
タイプリュック
奥行(mm)100
内容量1個
注意
※クリーンパックではありません。
取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。
背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。
中身が確認しやすいクリアタイプです。
中にポケット付です。