ローレット入六角棒レンチ

ローレット入六角棒レンチ PB SWISS TOOLS

ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。

用途油や濡れた現場での作業に。 トラスコ品番160-8225 セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本) 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)170 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61015019 169.V01CN
オープン
4,198
4,618 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする