GEDORE
ドライバービット687 TX
電動、エアドライバーに使用でき、高い耐久性があります。
用途
ねじやボルトの強い締結用。
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊バナジウム鋼
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61016875
6542210
149-4207
50
T10
オープン
取扱い終了
代引不可
61016884
6542480
149-4208
50
T15
オープン
取扱い終了
代引不可
61016893
6542560
149-4209
50
T20
オープン
取扱い終了
代引不可
61016909
6542640
149-4210
60
T25
オープン
取扱い終了
代引不可
61016918
6542720
149-4211
60
T27
オープン
取扱い終了
代引不可
61016927
6542800
149-4212
60
T30
オープン
取扱い終了
代引不可
61016936
6542990
149-4213
70
T40
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください