GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ビット
GEDOREの ヘックスローブビット
ドライバービット687 TX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
61016875
品番
6542210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
電動、エアドライバーに使用でき、高い耐久性があります。
用途
ねじやボルトの強い締結用。
トラスコ品番
149-4207
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊バナジウム鋼
質量(g)
50
刃先
T10
シャンク径(mm)
6.35