TRUSCO TRUSCOの 機構部品 TRUSCOの アルミフレーム TRUSCOの アルミフレーム用ナット TSF30用イージーナット TSF30用イージーナット 注文コード フレームのT溝に挿入する専用ナットです。 ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。 質量(g)6.6 内容量1個 特価 本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251219 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TSFNES3 TSFNES4 TSFNES5 TSFNES6 トラスコ品番 選択解除 161-3480161-3482161-3483161-3484 適応ボルトサイズ 選択解除 M3M4M5M6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61018765 TSFNES3 161-3480 M3 ¥130 取扱い終了代引不可 61018774 TSFNES4 161-3482 M4 ¥130 取扱い終了代引不可 61018783 TSFNES5 161-3483 M5 ¥130 取扱い終了代引不可 61018799 TSFNES6 161-3484 M6 ¥130 取扱い終了代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SEASYナットL 大阪魂 税込¥734 ¥667 アトイレロックナットL 大阪魂 税込¥734 ¥667 アフタ-ナットS 大阪魂 税込¥734 ¥667 STナットストッパ-ツキS 大阪魂 税込¥734 ¥667 SEASYナットS 大阪魂 税込¥734 ¥667 TナットSS 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ STナットSS 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ Sアフタ-ナットL 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ Sフリ-ナットSS 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ マルチコネクタインナー型 ノブボルト SUS(エスユーエス) 税込¥714 ¥649 バスケットへ ウエイトフレーム 0.5kg SUS(エスユーエス) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス) 税込¥307 ¥279 バスケットへ 鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 樹脂アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 樹脂アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネポストSキット SUS(エスユーエス) 税込¥659 ¥599 バスケットへ ウエイトフレーム 2.0kg SUS(エスユーエス) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ウエイトフレーム 1.0kg SUS(エスユーエス) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ウエイトフレーム 0.2kg SUS(エスユーエス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品アルミフレームアルミフレーム用ナット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります フレーム アルミフレーム用その他部品 安全柵 アルミフレーム用ボルトセット アルミフレーム用ナット アルミフレーム用ブラケット シェアする マイページ 最近見た商品