ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途
野外・水廻りでのご使用に。
仕様
ラッパ頭
材質/仕上
ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
適合ドライバー
プラスNO.2
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61022195
00045860
1箱(150本)
147-2734
100
1.5
半ねじ
5.1
オープン
取扱い終了
代引不可
61022204
00045861
1箱(120本)
147-1169
125
1.5
半ねじ
5.1
オープン
取扱い終了
代引不可
61022213
00045862
1箱(500本)
147-1162
45
1.2
全ねじ
3.8
オープン
取扱い終了
代引不可
61022229
00045864
1箱(700本)
147-4326
38
1.4
全ねじ
3.8
オープン
取扱い終了
代引不可
61022238
00045851
1箱(1000本)
146-9655
25
1.4
全ねじ
3.8
オープン
取扱い終了
代引不可
61022247
00045852
1箱(1000本)
147-4345
28
1.5
全ねじ
3.8
オープン
取扱い終了
代引不可
61022256
00045853
1箱(1000本)
147-2797
32
1.7
全ねじ
3.8
オープン
取扱い終了
代引不可
61022265
00045854
1箱(500本)
147-1213
41
1.1
全ねじ
3.8
オープン
取扱い終了
代引不可
61022274
00045855
1箱(400本)
146-9667
51
1.1
全ねじ
3.8
オープン
取扱い終了
代引不可
61022283
00045856
1箱(300本)
147-2772
57
0.9
全ねじ
3.8
オープン
取扱い終了
代引不可
61022299
00045857
1箱(300本)
147-1181
65
1.2
半ねじ
4.2
オープン
取扱い終了
代引不可
61022308
00045858
1箱(200本)
147-1161
75
1
半ねじ
4.2
オープン
取扱い終了
代引不可
61022317
00045859
1箱(200本)
147-2819
90
1.7
半ねじ
4.5
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください