画像準備中

コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード61022247 品番00045852
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。

用途野外・水廻りでのご使用に。 仕様ラッパ頭 トラスコ品番147-4345 全長(mm)28 材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 質量(kg)1.5 タイプ全ねじ 寸法d(mm)3.8 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする