ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
61022238
品番
00045851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途
野外・水廻りでのご使用に。
仕様
ラッパ頭
トラスコ品番
146-9655
全長(mm)
25
材質/仕上
ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
質量(kg)
1.4
タイプ
全ねじ
寸法d(mm)
3.8
適合ドライバー
プラスNO.2
頭部径dk(mm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
19