ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
注文コード
61022195
品番
00045860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途
野外・水廻りでのご使用に。
仕様
ラッパ頭
トラスコ品番
147-2734
全長(mm)
100
材質/仕上
ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
質量(kg)
1.5
タイプ
半ねじ
寸法d(mm)
5.1
適合ドライバー
プラスNO.2
頭部径dk(mm)
9.7
ねじ部長さ(mm)
60