YJ-21 ZENITH(ゼニス) グラフィック システムヘルメット

YJ-21 ZENITH(ゼニス) グラフィック システムヘルメット - YAMAHA(ヤマハ)YJ-21 ZENITH(ゼニス) グラフィック システムヘルメット - YAMAHA(ヤマハ)

フルフェイスルックなシルエットとシステムの快適性を両立したZENITHハイエンドシステムヘルメットにグラフィックモデル登場
王道のセンターストライプにピンストライプ、ツーポイントグラフィックを施し、スポーティーながらも落ち着いたシックなデザインとしました。
開閉式ダイレクトベンチレーション
片手で簡単にできるチンバー開閉システム
ラピッドサンバイザーシステム
強靭なポリカーボネイト複合素材帽体
風の巻き込みを防ぐチンカーテンを標準装備
インカムスピーカー収納スペース
ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)
眼鏡用スリット内装
オプションでピンロックシート装着可能
UVカットシールド
シェル形状
サンバイザー
ベンチレーション
SUPERCOOL内装

機能洗える内装、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、ワンタッチシールド着脱システム、エアベンチレーションシステム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL、2帽体、PINLOCKシールド装着可能、めがね用スリッド、サイズ調整ライナー&チークパット、サンバイザー規格JIS2種・SG内容量1個
注意
※夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6105426490791-2368WSセミフラットブラック
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6105427390791-2368MMセミフラットブラック
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6105428990791-2368LLセミフラットブラック
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6105429890791-2368XXLセミフラットブラック
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6105430790791-2369WSパールホワイト
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6105431690791-2369MMパールホワイト
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6105432590791-2369LLパールホワイト
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6105433490791-2369XXLパールホワイト
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする