こんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
(216)
サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応
質量(kg)1.3(一脚)
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168
最高位(mm)240
最低位(mm)160
保証期間1年
最大荷重(t)2(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)160~240
内容量1セット(2脚)
注意
※ご購入前はメーカーホームページを必ずご確認ください。※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※改造などは絶対にしないでください。
※各自動車メーカーが指定する車体保持ポイント以外では支持しないでください。
※傾斜地や軟弱な場所、および平坦でない場所では使用しないでください。
※人や荷物を乗せたまま作業しないでください。
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-04
- 用途:
- 薪割り機のスタンド
農・林・水産業
思ったより良いできで良かった
高さ調整か+-20mm程度出来れ価格だ上がってもいい
2024-12-15
- 用途:
- タイヤ交換時
製造業
設定できる高さも適切で、しっかりしていて安心して使える
- 対象商品:
- 61055059
2022-01-03
- 用途:
- 車輌整備時
自動車・二輪車・自転車関連業
これを待ってました。通常のウマ(最低高300mm程度)ほどのリフト量が必要ないケースで重宝します。ちなみに最低位置(160mm)はピンを抜いて皿がボトミングした状態で、ピンは挿さずに使用します。皿の上に別売りのジャッキアダプタ(凹)を取付て、ジャッキポイントに当てることもできるので使途が広がります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 61055059
2022-01-27
- 用途:
- 使える車は限られるかも
自動車・二輪車・自転車関連業
足回りやブレーキなど下にもぐらない、ちょっと上がればいいときに使用しています。
本当に低いウマなので、純正足や柔らか目の車高調など伸びストロークが多い車両ではタイヤが離陸しない可能性があるので事前に使えるかどうか測ることをお勧めします。
- 対象商品:
- 61055059
2021-03-24
- 用途:
- S660メンテやイジリ
製造業
2脚持っていましたが、下回り作業の安全性を考えて追加購入しました。
値段割に造りは良く、軽量・安定性もあり安心して作業ができるよになりました。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20