曜日別特売
モノタロウ

六角ボルト 全ねじ ステンレス

六角ボルト 全ねじ ステンレス - モノタロウ
(41件のレビュー)

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。
より購入しやすい入数にしました。

ねじの種類六角ボルト
注意
※用途以外に使用しないでください。
992件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61067993M3×31パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ30.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068009M3×41パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ40.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068018M3×51パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ50.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068027M3×61パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ60.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068036M3×81パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ80.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068045M3×101パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ100.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068054M3×121パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ120.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068063M3×141パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ140.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068079M3×151パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ150.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068088M3×161パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ160.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068097M3×181パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ180.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068106M3×201パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ200.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068115M3×251パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ250.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068124M3×301パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ300.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068133M3×351パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ350.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068149M3×401パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ400.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068158M3×451パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ450.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068167M3×501パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ500.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068176M3×551パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ550.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068185M3×601パック(50個)ステンレス(SUS304)M3六角全ねじ600.5メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068194M4×51パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ50.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068203M4×61パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ60.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068219M4×81パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ80.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068228M4×101パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ100.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068237M4×121パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ120.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068246M4×141パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ140.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068255M4×151パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ150.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068264M4×161パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ160.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068273M4×181パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ180.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068289M4×201パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ200.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068298M4×221パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ220.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068307M4×251パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ250.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068316M4×301パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ300.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068325M4×351パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ350.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068334M4×401パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ400.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068343M4×451パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ450.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068359M4×501パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ500.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068368M4×551パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ550.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068377M4×601パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ600.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068386M4×651パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ650.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068395M4×701パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ700.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068404M4×751パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ750.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068413M4×801パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ800.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068429M4×851パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ850.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068438M4×901パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ900.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068447M4×951パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ950.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068456M4×1001パック(50個)ステンレス(SUS304)M4六角全ねじ1000.7メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068465M5×61パック(20個)ステンレス(SUS304)M5六角全ねじ60.8メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068474M5×81パック(20個)ステンレス(SUS304)M5六角全ねじ80.8メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61068483M5×101パック(20個)ステンレス(SUS304)M5六角全ねじ100.8メートル並目
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61067993M3×328757184M3×3M3×3 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757184六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
5,998
税込6,598
メーカー違いの相当品です
61068009M3×428757200M3×4M3×4 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757200六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
5,998
税込6,598
メーカー違いの相当品です
61068018M3×528757209M3×5M3×5 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757209六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
949
税込1,044
メーカー違いの相当品です
61068027M3×628757218M3×6M3×6 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757218六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
399
税込439
メーカー違いの相当品です
61068036M3×828757227M3×8M3×8 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757227六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
559
税込615
メーカー違いの相当品です
61068045M3×1028757236M3×10M3×10 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757236六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
449
税込494
メーカー違いの相当品です
61068054M3×1228757245M3×12M3×12 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757245六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
599
税込659
メーカー違いの相当品です
61068063M3×1428757254M3×14M3×14 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757254六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
468
税込515
メーカー違いの相当品です
61068079M3×1528757270M3×15M3×15 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757270六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068088M3×1628757279M3×16M3×16 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757279六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
599
税込659
メーカー違いの相当品です
61068097M3×1828757288M3×18M3×18 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757288六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
579
税込637
メーカー違いの相当品です
61068106M3×2028757297M3×20M3×20 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757297六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068115M3×2528757306M3×25M3×25 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757306六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
749
税込824
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068124M3×3028757315M3×30M3×30 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757315六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
669
税込736
メーカー違いの相当品です
61068133M3×3528757324M3×35M3×35 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757324六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です
61068149M3×4028757340M3×40M3×40 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757340六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
1,498
税込1,648
メーカー違いの相当品です
61068158M3×4528757349M3×45M3×45 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757349六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
2,898
税込3,188
メーカー違いの相当品です
61068167M3×5028757358M3×50M3×50 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757358六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
2,298
税込2,528
メーカー違いの相当品です
61068176M3×5528757367M3×55M3×55 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757367六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
3,898
税込4,288
メーカー違いの相当品です
61068185M3×6028757376M3×60M3×60 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757376六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
4,298
税込4,728
メーカー違いの相当品です
61068194M4×528757385M4×5M4×5 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757385六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です
61068203M4×628757394M4×6M4×6 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757394六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
549
税込604
メーカー違いの相当品です
61068219M4×828757410M4×8M4×8 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757410六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
569
税込626
メーカー違いの相当品です
61068228M4×1028757419M4×10M4×10 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757419六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
518
税込570
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068237M4×1228757428M4×12M4×12 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757428六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
539
税込593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068246M4×1428757437M4×14M4×14 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757437六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
739
税込813
メーカー違いの相当品です
61068255M4×1528757446M4×15M4×15 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757446六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
598
税込658
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068264M4×1628757455M4×16M4×16 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757455六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
629
税込692
メーカー違いの相当品です
61068273M4×1828757464M4×18M4×18 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757464六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068289M4×2028757480M4×20M4×20 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757480六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
629
税込692
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068298M4×2228757489M4×22M4×22 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757489六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
839
税込923
メーカー違いの相当品です
61068307M4×2528757498M4×25M4×25 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757498六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068316M4×3028757507M4×30M4×30 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757507六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
859
税込945
メーカー違いの相当品です
61068325M4×3528757516M4×35M4×35 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757516六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
958
税込1,054
メーカー違いの相当品です
61068334M4×4028757525M4×40M4×40 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757525六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
669
税込736
メーカー違いの相当品です
61068343M4×4528757534M4×45M4×45 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757534六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068359M4×5028757550M4×50M4×50 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757550六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068368M4×5528757559M4×55M4×55 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757559六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です
61068377M4×6028757568M4×60M4×60 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757568六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
1,498
税込1,648
メーカー違いの相当品です
61068386M4×6528757577M4×65M4×65 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757577六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
5,398
税込5,938
メーカー違いの相当品です
61068395M4×7028757586M4×70M4×70 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757586六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
5,798
税込6,378
メーカー違いの相当品です
61068404M4×7528757595M4×75M4×75 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757595六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
7,898
税込8,688
メーカー違いの相当品です
61068413M4×8028757604M4×80M4×80 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757604六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
9,998
税込10,998
メーカー違いの相当品です
61068429M4×8528757620M4×85M4×85 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757620六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
11,980
税込13,178
メーカー違いの相当品です
61068438M4×9028757629M4×90M4×90 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757629六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
11,980
税込13,178
メーカー違いの相当品です
61068447M4×9528757638M4×95M4×95 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757638六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
12,980
税込14,278
メーカー違いの相当品です
61068456M4×10028757647M4×100M4×100 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757647六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50本)
12,980
税込14,278
メーカー違いの相当品です
61068465M5×628757656M5×6M5×6 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757656六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(20本)
299
税込329
メーカー違いの相当品です
61068474M5×828757665M5×8M5×8 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757665六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(20本)
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61068483M5×1028757674M5×10M5×10 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757674六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂1袋(20本)
309
税込340
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61068858
2024-03-25
用途: ストックヤードの組み立て

ストックヤード扉取り付け用です
雨がかかるので、ステンレスです

1が参考にしています
対象商品 : 61074729
2023-08-03
用途: トラックマフラー付近の取付ボルトとて

高熱が発生するところなので、すぐに錆びるので、ステンレスを使います。価格も特価品だったので結構安く買えたのがよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 61068508
2023-07-25
用途: バイク整備作業
製造業

値段も手ごろなステンレスボルトとなります。バイク整備の際、比較的細いM5程度のボルトも多く使用されています。強度を持たせたいときにステンレスボルトを使用しております。

対象商品 : 61070276
2023-06-09
用途: 船舶の配管フランジ接合部に

船舶の配管接合部分に使用しました。
ホームセンターや船具屋経由だと割高なので助かります。

対象商品 : 61069226
2023-06-15
用途: 屋外での締め付け固定
有限会社 柴藤自動車

ステンレスですので腐食耐性を期待しての購入です。
結果はまだ分かりませんが普通に使えていますので★4つで。

対象商品 : 61068894
2023-03-22
用途: 除雪機のシェアピン
農・林・水産業

除雪機のシェアピンが切れたので交換用に使用してみたら、純正のシェアピンと変わらずに使えたので、追加で購入、

対象商品 : 61069226
2023-07-14
用途: 換気扇取り付け用
プロトエンジニアリング株式会社製造業

まったく問題ありません。ねじ山もキレイに立っていました。

対象商品 : 61068535
2023-03-05
用途: 工作物の固定
工作塾その他業種

精度、材質とも良いねじで、特にねじ長さが18mmという目的に合った寸法(他にはない)
で今後ともこの類のねじを購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする