Vikan(ヴァイカン)
ハンドル
ハンドルがより使いやすい仕様になり登場。
32mmの握りやすいグリップで、表面は滑りにくいマット仕上げとなっています。
繋ぎ目がなく残渣が溜まりにくい、より衛生的なデザイン。
材質
ポリプロピレン
内容量
1本
全10種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
寸法(Φ×mm)
外形:32×650
外形:32×1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61055786
2966
緑
220
外形:32×650
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
61055795
2966
青
220
外形:32×650
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61055804
2966
赤
220
外形:32×650
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61055813
2966
白
220
外形:32×650
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
61055829
2966
黄
220
外形:32×650
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
61055838
2968
緑
330
外形:32×1000
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
61055847
2968
青
330
外形:32×1000
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
61055856
2968
赤
330
外形:32×1000
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
61055865
2968
白
330
外形:32×1000
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
61055874
2968
黄
330
外形:32×1000
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ウルトラハイジニックハンドル
参考になった