精密ダイヤルゲージ

精密ダイヤルゲージ - マール社
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目盛
寸法D(mm)
測定力(N)
最小読取値(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61060336810A(4311050)100~100230.7~1.30.01
¥5,200
取扱い終了
返品不可
61060345810AT(4311060)10100~0230.7~1.30.01
¥7,000
取扱い終了
返品不可
61060354810S(4311000)100~100230.7~1.30.01
¥7,600
取扱い終了
返品不可
61060363810SB(4317000)0.8(±0.4)40~0~40230.7~1.10.01
¥9,600
取扱い終了
返品不可
61060379810SW(4315000)100~10024.20.7~1.60.01
¥10,900
取扱い終了
返品不可
61060388810AU(4329050)10100~0231.0~1.80.01
¥9,300
取扱い終了
返品不可
61060397810SM(4311070)10~100231.3~1.80.001
¥23,600
取扱い終了
返品不可
61060406810SRM(4311080)50~100~0231.2~1.70.001
¥18,600
取扱い終了
返品不可
61060415810AX(4331000)100~10230.7~1.30.1
¥8,600
取扱い終了
返品不可
61060424810AG(4322000)100~10024.11.3~2.20.01
¥16,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする