マール社 マール社の 測定用品 マール社の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ マール社の マイクロメーター 指示式ネジスナップゲージ 852 指示式ネジスナップゲージ 852 注文コード 測定圧力7.5N 繰返し精密度(μm)1 寸法e(mm)60 寸法h(mm)13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 852(4510000) 852(4510001) 測定範囲(mm) 選択解除 0~4545~85 移動量(mm) 選択解除 アンビル:2アンビル:2.5 寸法k(mm) 選択解除 2528 寸法l(mm) 選択解除 3459 寸法a(mm) 選択解除 813 寸法b(mm) 選択解除 140193 寸法c(mm) 選択解除 1168 寸法f(mm) 選択解除 77103 寸法g(mm) 選択解除 1314 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61061325 852(4510000) 0~45 アンビル:2 25 34 13 140 68 77 13 ¥139,200 取扱い終了返品不可 61061334 852(4510001) 45~85 アンビル:2.5 28 59 8 193 11 103 14 ¥153,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モーター用ギャップゲージ シム&ゲージ 税込¥1,868~ ¥1,698~ コネクタキャップ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥109 ¥99 バスケットへ デジタルノギス 超硬チップ付 新潟精機(SK) 税込¥19,778~ ¥17,980~ シクネスゲージ シム&ゲージ 税込¥6,928~ ¥6,298~ シルバー標準型ノギス 新潟精機(SK) 税込¥6,488~ ¥5,898~ 穴ピッチ用デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥50,578~ ¥45,980~ デジタルポイントノギス 新潟精機(SK) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 左勝手デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥40,678~ ¥36,980~ デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥8,468~ ¥7,698~ (1) ケガキゲージ 普通型 松井精密 税込¥16,478~ ¥14,980~ コラム式 レベル インジケーター ステンレス製 Elesa 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ アナログノギス ノギスホルダー付き シンワ測定 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ ロングジョウノギス 新潟精機(SK) 税込¥73,678~ ¥66,980~ デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥36,278~ ¥32,980~ (3) 穴ピッチ用デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥54,978 ¥49,980 ノギス シンワ測定 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ デジタルロングジョウノギス 新潟精機(SK) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 新潟精機(SK) 税込¥43,978~ ¥39,980~ 階段ゲージ 新潟精機(SK) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージマイクロメーターアナログ外側マイクロメータ標準外側マイクロメータ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります 標準外側マイクロメータ カウント外側マイクロメータ 替アンビル式アナログ外側マイクロメータ キャリパー型アナログ外側マイクロメータ シェアする マイページ 最近見た商品