マイクロスキャニングステージ

マイクロスキャニングステージ - 中央精機マイクロスキャニングステージ - 中央精機

4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。
顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。

付属品
アルミプレート
六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本
材質アルミ合金/質量(kg)3.5(アルミプレートを除く)耐荷重29.4N(3kgf)繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)205X183移動方向XY軸2方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)16(8,000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61078658MSS-100C
950,000
899,800
989,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする