曜日別特売

二軸ゴニオフィックスステージ

二軸ゴニオフィックスステージ - 中央精機二軸ゴニオフィックスステージ - 中央精機

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。

質量(kg)0.06クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量±2°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61078825TD-2551FX
76,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする