3ポケットバインダーブラック(厚型)

3ポケットバインダーブラック(厚型) コレクト

これほどのくっきりの透明がありますか?
高透明度、両面がくっきり見えます。

用途チケット、横長の印刷物、領収書、パンフレットなど 仕様3段区切り 材質表紙材:PP0.75mm厚 ブラック サイズA4-L リーフ枚数3ポケット:20 穴数30 ポケット数3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)316×260×30 収納枚数(枚)リーフ最大:60 とじ具の種類プラスチック製リングバインダー ポケット内寸法(mm)99×219 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61144467 S-343-BK
2,700
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする