ダブルリングノート テフレーヌ フラップ

ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム

書くときにリングが手にふれない。
すぐ書けて、書きやすい効率アップ リングノート。
書きやすいセパレートリング。
すぐ書けるブックマークフラップ。
移動式ポケット。
書ける背見出し。

付属品移動式ポケット1枚付き 材質不透明PP表紙 枚数30 罫幅(mm)7 内容量1冊
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61145088 9804TEミト A5変形 約166×215×11 27 64-8279-03
440
369
406 (税込)
翌々日出荷
61145115 9805TEキイ セミB5 約188×254×11 32 64-8279-06
430
359
395 (税込)
翌々日出荷
61145045 9804TEアオ A5変形 約166×215×11 27 64-8278-99
440
 
 
取扱い終了
61145054 9804TEアカ A5変形 約166×215×11 27 64-8278-98
440
 
 
取扱い終了
61145063 9804TEキイ A5変形 約166×215×11 27 64-8279-01
440
 
 
取扱い終了
61145079 9804TEクレ グレー A5変形 約166×215×11 27 64-8279-02
440
 
 
取扱い終了
61145097 9805TEアオ セミB5 約188×254×11 32 64-8279-05
430
 
 
取扱い終了
61145106 9805TEアカ セミB5 約188×254×11 32 64-8279-04
430
 
 
取扱い終了
61145124 9805TEクレ グレー セミB5 約188×254×11 32 64-8279-07
430
 
 
取扱い終了
61145133 9805TEミト セミB5 約188×254×11 32 64-8279-08
430
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする