圧縮ロールポケットコイルマットレス

圧縮ロールポケットコイルマットレス コイズミファニテック

ポケットコイルマットレスがロール型に圧縮されており、持ち運びに便利です

用途ポケットコイルマットレス 寸法(幅W×奥行D)(mm)970×1950 生地ポリエステル100% 材質詰物:ウレタンフォーム、不織布 コイルポケットコイル(ちょうちん型) 内容量1枚
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます ※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません ※通常の厚みに戻るまでに1日程度かかることがあります ※一度広げると、再度圧縮することは出来ません ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61148895 KPS-339 120 線径2.0、90
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61148904 KPS-338 180 線径2.0、150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする