伸縮包帯 シェルタイ・カラー

伸縮包帯 シェルタイ・カラー 日本衛材 伸縮包帯 シェルタイ・カラー 日本衛材

両端に色糸を使用し、色によるサイズ判別や処置時の巻き重ね具合がわかりやすい包帯です。
タテ編み製法の経済的な伸縮包帯です。約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。
洗濯、オートクレーブが可能です。
適度な伸縮性により一般的な包帯処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装

用途一般的な包帯処置 材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン 長さ(m)9 包帯種類伸縮包帯 内容量1箱(10巻)
注意
※強く引張り巻きますと血流を阻害するおそれがありますのでご注意ください。
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあてた上から包帯処置をしてください。
※万が一、かぶれ、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(号)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61150959 NE-412 5 2
オープン
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61150968 NE-413 7.5 3
オープン
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61150977 NE-414 9 4
オープン
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする