日本衛材
粘着性不織布包帯 ミケールポア
メッシュ不織布に粘着性をもたせた粘着性包帯です
アクリル系低刺激性の粘着材を使用しています
適度な粘着力で包帯巻がいらず、貼るだけで固定ができます
日本製
用途
ガーゼ、カテーテル、チューブなどの固定
材質
ポリエステル、アクリル系粘着材
長さ(m)
10
包帯種類
粘着包帯
注意
※創傷面には直接貼付しないようご注意ください(創傷患部には必ず滅菌ガーゼ等をあててください)
※皮膚に貼付後、かゆみ、発赤、かぶれなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止し医師等にご相談ください
※強く引張り皮膚に貼付しますと皮膚に圧力がかかり、皮膚障害の原因になりますのでご注意ください
※皮膚からテープを剥がす際に皮膚の角質、体毛などが同時に剥がされ、皮膚障害の原因となりますので、ゆっくりと体毛の流れに沿うように剥がしてください
※気温、湿度、体温、皮膚の状況により皮膚への粘着度合いは変化いたしますのでご注意ください
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61151153
NE-232
1箱(12巻)
3号
2.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151169
NE-234
1箱(6巻)
5号
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151178
NE-235
1箱(4巻)
7号
7.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151187
NE-236
1箱(3巻)
10号
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください