ネット包帯 ホワイトネット

ネット包帯 ホワイトネット - 日本衛材ネット包帯 ホワイトネット - 日本衛材ネット包帯 ホワイトネット - 日本衛材

格子状に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約8~10倍(巾方向)
どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします
洗濯、オートクレーブが可能です。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます
日本製

用途ガーゼなどの固定材質ラテックスカバリングヤーン、ポリエステル長さ(m)25伸縮率(倍)8~10包帯種類ネット包帯内容量1箱(1ロール)
注意
※使用部位に適したサイズを選択し、カットしてご使用ください
※カットする際は、被覆したい部分の長さの2倍程度でカットしてください
※巾方向が広がりますと長さが短くなりますのでご注意ください
※使用時にかゆみ、カブレ等の皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください
※血流障害にご注意ください
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
サイズ(号)
適合部位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151205NE-1210.81
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151214NE-12222手、足、腕
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151223NE-1232.53腕、下腿、肩小
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151239NE-1243.54肩、大腿、頭小
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151248NE-1255.55頭、胸小、腹小
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151257NE-12676胸、腹、腰
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151266NE-12787胸、腹、腰大
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする