日本衛材
ストッキネット チュービストッキーネ・ホワイト
ポリエステル100%で編まれたチューブ包帯(ホワイト)です。伸縮率約3倍以上(巾方向)
通気性、吸湿性に優れたチューブ包帯です
洗濯、オートクレーブが可能です
日本製
用途
ギプス、キャストの下巻きやオペ時の保温など様々な使い方が可能です
長さ(m)
18
混率(%)
ポリエステル100
伸縮率(倍)
3
包帯種類
チューブ包帯
内容量
1箱(1ロール)
注意
※適したサイズをご使用ください
※小さいサイズをご使用しますと、血流を阻害する恐れがありますのでご注意ください
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあて、包帯が患部に触れないようご注意ください
※万が一かぶれ、かゆみ等の皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61151415
NE-1101
2.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151424
NE-1102
5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151433
NE-1103
7.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151449
NE-1104
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151458
NE-1105
14
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください