DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格入力電圧(V)
AC24
光色
フルカラー
長さ(m)
2
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)
約10
点灯方法
フルカラー自動変色
内容量
1個
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
幅(m)
質量(kg)
LED使用数(個)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61182958
SJ-NHA10-FL
3.7(全点灯時)
1
1
126
最大数:13面(2m×1m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
61182967
SJ-NHA20-FL
8.6(全点灯時)
2
2.1
252
最大数:5面(2m×2m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
¥
38,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)
参考になった