曜日別特売

LEDアイスクルカーテン

LEDアイスクルカーテン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

つららイメージのイルミネーション。

定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5幅(m)0.6質量(g)480使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)120取付間隔(cm)約10接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)内容量1個
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
点灯方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183028SJ-EA20-0506RR8.9(最大)赤/赤ランダム点滅
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
61183037SJ-EA20-0506WL9.5(最大)白/電球色ランダム点滅
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
61183046SJ-EA20-0506FL10.6(最大)フルカラーフルカラー点灯
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする