DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDホタルSJX
(1件のレビュー)
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様
SJV:1.7
質量(g)
約190
定格入力電圧(V)
AC24
連結数
最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
LED使用数(個)
8(1組あたり)
点灯方法
ランダム点滅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61183229
SJX-E10FF-8LD
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LEDホタルSJX
参考になった