パーテーション 1面タイプ 紙 ダンボール 5枚セット

パーテーション 1面タイプ 紙 ダンボール 5枚セット エレコム パーテーション 1面タイプ 紙 ダンボール 5枚セット エレコム パーテーション 1面タイプ 紙 ダンボール 5枚セット エレコム パーテーション 1面タイプ 紙 ダンボール 5枚セット エレコム パーテーション 1面タイプ 紙 ダンボール 5枚セット エレコム パーテーション 1面タイプ 紙 ダンボール 5枚セット エレコム パーテーション 1面タイプ 紙 ダンボール 5枚セット エレコム

オフィスなどの飛沫対策に!エコ素材だから処分も簡単、工具不要で簡単に組み立てられる紙段ボール製パーティション。

セット内容5セット(本体パネルパーツ×5、脚パーツ×10) 材質紙、PET ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)150 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g/セット)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61153847 PSI-PTCB01WH 600 透明窓:約460×330、荷物穴:約350×100 約390
16,450
3,998
アウトレット
4,398 (税込)
当日出荷
61153856 PSI-PTCB02WH 900 透明窓:約760×330、荷物穴:約500×100 約540
20,310
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする