マサダ製作所
卓上プレス
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。
作業台の上で簡易的な作業が可能です。
ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm)
150
能力(t)
10
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
吐出口径Rc
油量(cc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158345
MTP-10HP
低圧:2.5、高圧:70
Rc3/8
タンク:830、有効油量:700
¥
289,280
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61158354
MTP-10AP
70
Rc1/4
タンク:850、有効油量:770
¥
385,710
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61158363
MTP-10EP-A
低圧:7、高圧:70
Rc3/8
タンク:3000、有効油量:2000
¥
964,300
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61158379
MTP-10EP-B
低圧:7、高圧:70
Rc3/8
タンク:3000、有効油量:2000
¥
964,300
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61158388
MTP-10FR
低圧:2.5、高圧:70
Rc3/8
タンク:830、有効油量:700
¥
161,370
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください